Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 70 Liter, 40 µ, 250 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173566
EAN/GTIN:
     4025863021081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfallsäcke aus Polyethylen (PE), 70 Liter, 575 x 1000 mm, 40 µ, schwarz, 250 Stück
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Volumen [l]: 70
  • Breite außen [mm]: 575
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 0.04
  • Durchmesser Öffnung [mm]: 366
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
  • Inhaltsmenge: 250
  • Gewicht [kg]: 0,03
Weitere Informationen:
Breite Außen:
575 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Breite Innen:
366 mm
Volumen:
70 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.04 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke schwarz, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,28272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,26*
€ 110,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,58*
€ 108,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,93*
€ 105,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,97*
€ 102,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.