Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Winterhandschuhe
>
Strickhandschuh
>
Artikel
Nylon-Strickhandschuhe Nitril/PU-Foam-Besch., atmungsaktiv, Kat.II, Gr. 8, 12 P
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-192-908
Hersteller:
ATG
Herst.-Nr.:
192908
EAN/GTIN:
4260442330202
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Nylon-Strickhandschuhe Nitril/PU Gr. 8, VE = 12 Paar
Kategorie II, Nylon-Strick mit patentierter Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, atmungsaktiv
Handrücken und Fingeroberseite frei
ergonomische Passform, hoher Tragekomfort
exzellenter Nass- und Trockengriff
silikonfrei
Technische Daten:
Einsatzbereich: Mechanischer Schutz
Größe: 8
Marke: ATG
Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Feinmechanik, Verpackungs- und Versandarbeiten
Verpackungseinheit (VE): 12
Inhaltsmenge: 12
Gewicht [kg]: 0,045
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,045 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
handschuhe synthetisch gr 8
,
pu beschichtete handschuhe
,
synthetikhandschuh atg
,
Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
,
Schutzhandschuhe EN 388
,
Maxiflex Ultimate
,
Maxiflex Ultimate 34-874
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,11*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 4,75917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,66*
€ 88,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,68*
€ 87,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,94*
€ 83,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,94*
€ 80,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,11*
€ 67,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nylon-Strickhandschuhe Nitril/PU-Foam-Besch., atmungsaktiv, Kat.II, Gr. 10, 12 P
ATG
163612
ab € 60,35*
Ähnlich
Nylon-Strickhandschuhe Nitril/PU-Foam-Besch., atmungsaktiv, Kat.II, Gr. 9, 12 P
ATG
163611
ab € 60,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen