Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche, grün, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche, grün, Wandmontage, BR 082085, DVGW
  • Duschkopf für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
  • Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
  • Für Wandmontage
  • Einfache Betätigung mit Zugstange
  • Verrohrung aus Edelstahl, Kugelhahn aus Messing
  • Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung
  • Mit selbstklebendem Hinweisschild für Körperdusche
  • Gemäß EN 15154-1, -5
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Körperdusche
  • Ausstattung: ohne Auffangbecken
  • Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 50
  • Wasseranschluss: 3/4"-IG
  • Wasserdruck min [bar]: 1,5
  • Wasserdruck max [bar]: 3
  • Montage: Wandmontage
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
625 mm
Höhe Außen:
135 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche wandmodell, notdusche, Notfalldusch, B-Safety, Körper-Notdusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,57*
€ 319,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
259442
ab € 212,30*
Zubehör
k.A.
305314
ab € 449,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.