Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche, Edelstahl, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-250
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     201250
EAN/GTIN:
     4251138220648
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche, Edelstahl, Wandmontage, BR 082095, DVGW
  • Duschkopf für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
  • Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
  • Für Wandmontage
  • Einfache Betätigung mit Zugstange
  • Verrohrung und Kugelhahn aus Edelstahl
  • Polierte Edelstahl-Oberfläche, beständig gegen viele Chemikalien
  • Mit selbstklebendem Hinweisschild für Körperdusche
  • Gemäß EN 15154-1, -5
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Körperdusche
  • Ausstattung: ohne Auffangbecken
  • Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 50
  • Wasseranschluss: 3/4"-IG
  • Wasserdruck min [bar]: 1,5
  • Wasserdruck max [bar]: 3
  • Montage: Wandmontage
  • Gewicht [kg]: 5
  • Marke: B-SAFETY
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
625 mm
Höhe Außen:
135 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Gewicht:
5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 270,76*
€ 322,18*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,13*
€ 393,60*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,60*
€ 468,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,97*
€ 465,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,30*
Zubehör
k.A.
305314
ab € 451,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.