Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Rammschutz Lagerregal
>
Artikel
Außenecke für Rammschutzplanke Safe, kunststoffbeschichtet, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-207-493
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
207493
EAN/GTIN:
4055381350622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Außenecke f. Rammschutzplanke Safe kunststoffbeschichtet, gelb
effektiver Schutz von Säulen, Pfosten und Arbeitsbereichen vor den typischen Beschädigungen durch Rangier- und Staplerverkehr
flexibles Rammschutz-System für Innen und Außen
massive Stahlelemente gewährleisten eine maximale Kraftaufnahme
problemlose 1-Mann-Montage
geeignet für lange Strecken oder kurvenreiche Wegführungen
kunststoffbeschichtet, gelb
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Anwendung: Rammschutz-Planke
Pfosten oder Querbalken: Außenecke
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: kunststoffbeschichtet
Farbe: gelb
Höhe außen [mm]: 100
Materialstärke [mm]: 3
Gewicht [kg]: 5
RAL-Code: 1023
Tiefe außen [mm]: 40
Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
5 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Rammschutz
Weitere Suchbegriffe:
Rammschutz Lagerregal
,
Regalbeinschutz Lagerregal
,
Rammschutz-Geländer
,
Rammschutzgeländer
,
Rammschutzsystem-Eckplanke
,
Leitplanke
,
Rammschutz-Geländeplanke
,
Schutzplanke
,
Stahlschutzplanke
,
moravia anfahrschutz winkel stahl
,
anfahrschutz
,
anfahrschutz winkel
,
Rammschutzbalken
,
Sperrbalken
,
Schutzbalken
,
Objektschutz
,
Absperrung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 78,41*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 80,01*
Lager 4445
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,73*
€ 89,22*
Lager 711
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 98,70*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,02*
€ 107,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlusskappe für Planke, schwarz, Kunststoff
Moravia
198.26.315
ab € 1,43*
Zubehör
Durchsteckanker, für Betonboden, mit Schraube und Unterlegscheibe.
Moravia
109.24.665
ab € 2,44*
Zubehör
Rammschutz-Planke, Länge 1000 mm, für innen, pulverbeschichtet.
Moravia
198.21.933
ab € 43,45*
Zubehör
Rammschutzgeländer 'Central' Standpfosten, kunststoffbeschichtet
Moravia
ab € 87,33*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Verlängerungsset für Planke, verzinkt, für Außenbereiche, Aluminium
Moravia
198.28.106
ab € 32,92*
Zubehör
Verlängerungsset, für Rammschutz Planken, gelb
Moravia
198.25.794
ab € 30,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen