Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harnstoffpumpe 230 V für Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-138
Hersteller:
     PIUSI
Herst.-Nr.:
     243138
EAN/GTIN:
     8050031033791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
Membranpumpen
Harnstoffpumpe 230 V für Fässer
  • für die problemlose Handhabung von AdBlue (Harnstofflösung AUS 32)
  • gebrauchsfertig mit Pumpe, Zapfpistole und 6 Meter Schlauch
  • einfache Montage
  • selbstansaugende Membranpumpe
Technische Daten:
  • Version: Fasspumpe
  • Breite außen [mm]: 370
  • Tiefe außen [mm]: 480
  • Höhe außen [mm]: 265
  • Schlauchlänge [mm]: 6000
  • Leistung [W]: 400
  • Fördermenge max. [l/min]: 32
  • Gewicht [kg]: 35,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
370 mm
Tiefe Außen:
480 mm
Höhe Außen:
265 mm
Leistung:
400 W
Gewicht:
35,3 kg
Weitere Suchbegriffe: adblue betankungsset, Handpumpe, Pumpe, Chemikalienpumpe, Chemiepumpe, Harnstoff, Harnstoffpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,20*
€ 566,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,78*
€ 686,94*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,48*
€ 674,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,15*
€ 665,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,47*
€ 655,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,53*
€ 630,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,20*
€ 572,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PIUSI
243137
ab € 582,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.