Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe für AdBlue®/AUS 32 199340-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199340-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243138
EAN/GTIN:
     8050031033791
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
Membranpumpen
Fasspumpe für AdBlue®/AUS 32 Mit der Fasspumpe für AdBlue® können Sie bequem direkt aus einem 200-Liter-Fass AdBlue®-Kraftstoffzusatz abzapfen. Die Pumpe kann ohne viel Aufwand horizontal am Fass angebracht werden. Mittels Fassklemme wird die Fasspumpe sicher am Fass befestigt. Für Harnstofflösung AUS 32 (AdBlue®) Selbstansaugende Membranpumpe Mit Zapfpistole und 6 Meter Schlauch Einfache Montage direkt auf dem Fass 230 V-Elektroanschluss Förderleistung = 32 Liter/Minute Motorleistung = 400 W
Weitere Informationen:
Förderleistung:
32 Liter/Minute
Motorleistung:
400 W
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
480.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84135080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: adblue betankungsset, Elektrische Fasspumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,71*
€ 565,49*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,20*
€ 688,43*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,43*
€ 819,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,98*
€ 812,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,09*
€ 796,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,76*
€ 764,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,20*
€ 696,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PIUSI
243137
ab € 584,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.