Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 30 Liter, 20 µ, 360 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243878
EAN/GTIN:
     4001553365123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
PE-Abfallsack weiß, 360 Stück, Typ 20
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Volumen [l]: 30
  • Materialstärke [mm]: 0.02
  • Verpackungseinheit (VE): 360 Stück
  • Inhaltsmenge: 360
  • Gewicht [kg]: 7,4
Weitere Informationen:
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.02 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
7,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel weiß 30 l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallsack, Müllsack, Müllsäcke, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 360 Stück (ab € 0,18192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,34*
€ 102,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,84*
€ 100,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,70*
€ 98,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,61*
€ 94,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,49*
€ 77,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36150
ab € 2,44*
Ähnlich
Emil Deiss
36022
ab € 2,45*
Ähnlich
Emil Deiss
36005
ab € 3,93*
Ähnlich
Emil Deiss
36006
ab € 5,63*
Ähnlich
Emil Deiss
36008
ab € 4,18*
Ähnlich
Emil Deiss
46930
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.