Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte OB 12.18 für den Außenbereich, Naturgummi, schwarz, 120 x 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247772
EAN/GTIN:
     662641819887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Schmutzfangmatte OB 12.18 für den Außenbereich, Naturgummi, schwarz, 120 x 180 cm
  • bestens geeignet für häufig genutzte Eingangsbereiche
  • kratzt Schmutz und Dreck von den Schuhsohlen schon vor Betreten des Gebäudes
  • aus robustem Naturgummi, hält extremen Wetterbedingungen und starken Belastungen stand
  • Ringmatte mit rutschfester Oberfläche
  • kleine Drainagelöcher (Ø 14 mm), ideal für den Zugang mit Trolleys, Karren, Rollstühlen etc
  • Durch erhöhte Rippen an der Unterseite können Flüssigkeiten abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken
  • abgeschrägte Ränder für stolperfreien Zugang
  • einfach mit Wasserstrahl zu reinigen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Version: Matte
  • Tiefe außen [mm]: 1800
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Werkstoff: Naturgummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 12
  • Gewicht [kg]: 23
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1800 mm
Höhe Außen:
12 mm
Werkstoff:
Naturgummi
Materialstärke:
12 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte, Schmutzmatte, Türmatte, Schmutzfangläufer, Sauberlaufteppich, Oct-O-Flex Bevelled 599B, Notrax
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,23*
€ 121,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 122,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 126,07*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,82*
€ 142,97*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 176,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
247770
ab € 42,75*
Ähnlich
k.A.
247771
ab € 85,42*
Ähnlich
Justrite
599B0035OB
ab € 62,29*
Ähnlich
Justrite
599B7090OB
ab € 34,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.