Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Flügeltürenschrank aus Edelstahl, HxBxT 1.950 x 1.000 x 600 120187-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4445-120187-YY
Hersteller:
Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
F006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank aus Edelstahl, HxBxT 1.950 x 1.000 x 600 mm, mit Sockel Wenn Sie einen vielseitigen, robusten Schrank für Büro oder Werkstatt suchen, ist dieser Flügeltürschrank aus Edelstahl die richtige Wahl. Aufgrund hochwertiger Materialien ist er leicht zu reinigen und daher auch in hygienischen Bereichen nutzbar. Edelstahl-Flügeltürschrank zur Nutzung in Büro, Werkstatt oder Labor Wahlweise mit Sockel oder Füßen Verstärkte Türen mit Zylinderschloss absperrbar Gesamthöhe = 1950 mm Gesamtbreite = 1000 mm Gesamttiefe = 600 mm Tür Typ = Flügeltür Fächer Anzahl = 5 Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro Werkstatt Garderobe
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Fächer Anzahl:
5
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;Garderobe\;
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
1950 mm
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne u. Nagel
... >
Stahlschränke
>
Flügeltürenschränke
>
Flügeltürenschrank aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Material-Schrank
,
Materialschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
flügeltürenschrank h1950xb1000xt600mm
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank tiefe 600 mm
,
Flügeltürenschränke
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.319,23*
€ 1.519,05*
Lager 420
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,24*
€ 1.617,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.487,12*
€ 1.699,99*
Lager 711
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.545,70*
€ 1.742,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,05*
€ 1.807,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,29*
€ 1.755,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,84*
€ 1.637,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,68*
€ 1.597,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,23*
€ 1.569,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahl-Universalschrank mit 4 Böden, 1950 x 1000 x 400 mm
Reinsch
F004
ab € 1.009,87*
Ähnlich
Edelstahl-Universalschrank mit 4 Böden, 1950 x 1000 x 500 mm
Reinsch
F005
ab € 1.207,70*
Ähnlich
Edelstahlschrank Inox, B 1000, T 400, H 1050 mm, mit 2 Einlegeböden
k.A.
251581
ab € 784,09*
Ähnlich
Edelstahlschrank Inox, B 1000, T 500, H 1000 mm, mit 2 Einlegeböden
k.A.
251582
ab € 834,56*
Ähnlich
Edelstahlschrank Inox, B 1000, T 600, H 1000 mm, mit 2 Einlegeböden
k.A.
251583
ab € 866,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen