Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Kraftstoffcontainer
>
Artikel
Mobile Dieseltankanlage KC1000-K, 1000 Liter, 12/24 V-Pumpe, Staukasten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-252-569
Hersteller:
Rietberg
Herst.-Nr.:
252569
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankanlage KC1000-K, 1000 Liter, mit 12/24V-Pumpe und Zubehör, Staukasten
für die mobile Betankung von Maschinen und Fahrzeugen direkt am Einsatzort
zeitlich unbefristete UN-Zulassung als Transportbehälter
explosionsdruckstoßfest und doppelwandig, innen und außen feuerverzinkt
hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Vskuum-Leckageüberwachung und Füllstandanzeige
einseitig mit Gabelstapler unterfahrbar
Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichungen zulässig
bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für die Aufstellung im Freien - auch in Wasserschutzgebieten
abschließbarer Deckel mit Vorhängeschloss
Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
absperrbare Saugleitung
mit Kranöse(n)
im Set mit Staukasten mit abschließbarem Klappdeckel, selbstsaugender Flügelzellenpumpe (Gleichstrommotor 12/24 V, Förderleistung ca. 35/45 l/min), Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Schlauchgarnitur NW 19x4 (6 m lang), mechanischem Rollenzählwerk, Grenzwertgeber und Automatik-Zapfpistole - betriebsfertig verbaut
der Gleichstrommotor kann ohne Umschalten sowohl mit 12 V als auch mit 24 V betrieben werden
Technische Daten:
Anwendung: Diesel
Volumen [l]: 1000
Ausstattung: 6 m Schlauch, Automatik- Zapfventil und Zählwerk
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Oberfläche innen: feuerverzinkt
Breite außen [mm]: 1020
Tiefe außen [mm]: 1440
Höhe außen [mm]: 1700
Durchmesser außen [mm]: 1000
Zulassung / Zertifikat: UN BAM (D/BAM 5639/31A)
Nennspannung Pumpe [V]: 12/24
Leistung [W]: 150/420 W
Fördermenge max. [l/min]: 35/45 l/min
Förderhöhe max. [mWS]: 4
Gewicht [kg]: 310
Ausführung: doppelwandig
Marke: Rietberg
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1020 mm
Tiefe Außen:
1440 mm
Höhe Außen:
1700 mm
Durchmesser Außen:
1000 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
310 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Mobile Tankanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
diesel-tankstelle 1000 liter
,
diesel tankstelle
,
rietberg kraftstoffcontainer
,
Mobiler Diesel-Tank
,
Mobile Diesel-Tankstelle
,
Lagertank
,
Vorratstank
,
Öltank
,
Heizöltank
,
Tank
,
Rietberg
,
Seppeler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.086,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.447,20*
€ 5.292,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.401,06*
€ 5.237,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.212,40*
€ 5.012,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.124,40*
€ 4.908,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.086,41*
€ 4.862,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mobile Dieseltankanlage KC1000-K, 1000 Liter, 230 V-Pumpe, Staukasten
Rietberg
252568
ab € 4.012,87*
Ähnlich
Mobile Dieseltankanlage KC1000-S, 1000 Liter, 12/24 V-Pumpe, Flügeltürenschrank
Rietberg
252573
ab € 3.956,81*
Ähnlich
Mobile Dieseltankanlage KC1000-S, 1000 Liter, 230 V-Pumpe, Flügeltürenschrank
Rietberg
252572
ab € 3.857,25*
Ähnlich
Mobile Dieseltankanlage KC500-K, 500 Liter, 12/24 V-Pumpe, Staukasten
Rietberg
252567
ab € 3.535,86*
Ähnlich
Mobile Dieseltankanlage KC500-K, 500 Liter, 230 V-Pumpe, Staukasten
Rietberg
252566
ab € 3.458,42*
Ähnlich
Mobile Dieseltankanlage KC500-S, 500 Liter, 12/24 V-Pumpe, Flügeltürenschrank
Rietberg
252571
ab € 3.501,41*
Ähnlich
Mobile Dieseltankanlage KC500-S, 500 Liter, 230 V-Pumpe, Flügeltürenschrank
Rietberg
252570
ab € 3.472,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen