Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankanlage KC1000-S, 1000 Liter, 230 V-Pumpe, Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-572
Hersteller:
     Rietberg
Herst.-Nr.:
     252572
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankanlage KC1000-S, 1000 Liter, mit 230V-Pumpe und Zubehör, Flügeltürenschrank
  • für die mobile Betankung von Maschinen und Fahrzeugen direkt am Einsatzort
  • zeitlich unbefristete UN-Zulassung als Transportbehälter
  • explosionsdruckstoßfest und doppelwandig, innen und außen feuerverzinkt
  • hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Vskuum-Leckageüberwachung und Füllstandanzeige
  • einseitig mit Gabelstapler unterfahrbar
  • Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichungen zulässig
  • bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für die Aufstellung im Freien - auch in Wasserschutzgebieten
  • abschließbarer Deckel mit Vorhängeschloss
  • Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
  • Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
  • absperrbare Saugleitung
  • mit Kranöse(n)
  • im Set mit Staukasten mit abschließbarem Klappdeckel, selbstsaugender Flügelzellenpumpe (Wechselstrommotor 230 V, Förderleistung ca. 50 l/min), Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Schlauchgarnitur NW 19x4 (6 m lang), mechanischem Rollenzählwerk, Grenzwertgeber und Automatik-Zapfpistole - betriebsfertig verbaut
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 1000
  • Ausstattung: 6 m Schlauch, Automatik- Zapfventil und Zählwerk
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Oberfläche innen: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 1020
  • Tiefe außen [mm]: 1440
  • Höhe außen [mm]: 1920
  • Durchmesser außen [mm]: 1000
  • Zulassung / Zertifikat: UN BAM (D/BAM 5639/31A)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 230
  • Leistung [W]: 370
  • Leistung [W]: 370 W
  • Fördermenge max. [l/min]: 50
  • Fördermenge max. [l/min]: 50 l/min
  • Förderhöhe max. [mWS]: 4
  • Gewicht [kg]: 333
  • Ausführung: doppelwandig
  • Marke: Rietberg
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1020 mm
Tiefe Außen:
1440 mm
Höhe Außen:
1920 mm
Durchmesser Außen:
1000 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Leistung:
370 W
Gewicht:
333 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel-tankstelle 1000 liter, diesel tankstelle, rietberg kraftstoffcontainer, Mobiler Diesel-Tank, Mobile Diesel-Tankstelle, Lagertank, Vorratstank, Öltank, Heizöltank, Tank, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.857,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.251,83*
€ 5.059,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.205,89*
€ 5.005,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.015,90*
€ 4.778,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.926,08*
€ 4.672,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.857,25*
€ 4.590,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rietberg
252569
ab € 4.086,41*
Ähnlich
Rietberg
252568
ab € 4.012,87*
Ähnlich
Rietberg
252573
ab € 3.956,81*
Ähnlich
Rietberg
252567
ab € 3.535,86*
Ähnlich
Rietberg
252566
ab € 3.458,42*
Ähnlich
Rietberg
252571
ab € 3.501,41*
Ähnlich
Rietberg
252570
ab € 3.472,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.