Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankanlage KC1000-S, 1000 Liter, 12/24 V-Pumpe, Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-573
Hersteller:
     Rietberg
Herst.-Nr.:
     252573
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankanlage KC1000-S, 1000 Liter, mit 12/24V-Pumpe und Zubehör, Flügeltürenschrank
  • für die mobile Betankung von Maschinen und Fahrzeugen direkt am Einsatzort
  • zeitlich unbefristete UN-Zulassung als Transportbehälter
  • explosionsdruckstoßfest und doppelwandig, innen und außen feuerverzinkt
  • hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Vskuum-Leckageüberwachung und Füllstandanzeige
  • einseitig mit Gabelstapler unterfahrbar
  • Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichungen zulässig
  • bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für die Aufstellung im Freien - auch in Wasserschutzgebieten
  • abschließbarer Deckel mit Vorhängeschloss
  • Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
  • Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
  • absperrbare Saugleitung
  • mit Kranöse(n)
  • im Set mit Flügeltürenschrank, selbstsaugender Flügelzellenpumpe (Gleichstrommotor 12/24 V, Förderleistung ca. 35/45 l/min), Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Schlauchgarnitur NW 19x4 (6 m lang), mechanischem Rollenzählwerk, Grenzwertgeber und Automatik-Zapfpistole - betriebsfertig verbaut
  • der Gleichstrommotor kann ohne Umschalten sowohl mit 12 V als auch mit 24 V betrieben werden
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 1000
  • Ausstattung: 6 m Schlauch, Automatik- Zapfventil und Zählwerk
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Oberfläche innen: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 1020
  • Tiefe außen [mm]: 1440
  • Höhe außen [mm]: 1920
  • Durchmesser außen [mm]: 1000
  • Zulassung / Zertifikat: UN BAM (D/BAM 5639/31A)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 12/24
  • Leistung [W]: 150/420 W
  • Fördermenge max. [l/min]: 35/45 l/min
  • Förderhöhe max. [mWS]: 4
  • Gewicht [kg]: 333
  • Ausführung: doppelwandig
  • Marke: Rietberg
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1020 mm
Tiefe Außen:
1440 mm
Höhe Außen:
1920 mm
Durchmesser Außen:
1000 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
333 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel-tankstelle 1000 liter, diesel tankstelle, rietberg kraftstoffcontainer, Mobiler Diesel-Tank, Mobile Diesel-Tankstelle, Lagertank, Vorratstank, Öltank, Heizöltank, Tank, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.958,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.299,56*
€ 5.116,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.236,89*
€ 5.041,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.062,24*
€ 4.834,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.981,73*
€ 4.738,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.958,06*
€ 4.710,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rietberg
252569
ab € 4.090,93*
Ähnlich
Rietberg
252568
ab € 3.989,12*
Ähnlich
Rietberg
252572
ab € 3.857,87*
Ähnlich
Rietberg
252567
ab € 3.521,81*
Ähnlich
Rietberg
252566
ab € 3.458,82*
Ähnlich
Rietberg
252571
ab € 3.502,68*
Ähnlich
Rietberg
252570
ab € 3.442,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.