Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackständer KM aus Stahl mit 4 Rollen, verzinkt, für 1 x 125 Liter Sack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-323
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     255323
EAN/GTIN:
     7350050350420
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Fahrbarer Abfallsackständer KM aus Stahl, verzinkt, 4 Rollen, für 1 x 125 Liter Sack
  • robuste Ausführung für vielseitigen Einsatz in Produktion und Werkstatt
  • mit stabiler Bodenplatte und 4 leichtgängigen Lenkrollen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 125
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Breite außen [mm]: 380
  • Tiefe außen [mm]: 450
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Gewicht [kg]: 6,5
  • Marke: Kongamek
Weitere Informationen:
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
450 mm
Höhe Außen:
900 mm
Volumen:
125 l
Traglast gesamt:
30 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackhalter 125 l, abfallsackhalter, kongamek müllsackständer, Abfallsackständer fahrbar, Müllbeutelständer, Abfallbeutelständer, Abfallsackhalter fahrbar, Müllbeutelhalter, Abfallbeutelhalter, Kongamek, Mülltrennsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 67,19*
€ 89,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,50*
€ 90,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 69,54*
€ 92,99*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,84*
€ 98,81*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM3029-E
ab € 49,26*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM145760
ab € 381,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.