Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Kongamek Abfallsackhalter Kongamek, 120 Liter, 4 Lenkrollen, 163508-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-163508-YY
Hersteller:
Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
KM3030-E
EAN/GTIN:
7350050350420
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Kongamek Abfallsackhalter Kongamek, 120 Liter, 4 Lenkrollen, offen Müll im Innenbereich schnell und effizient beseitigen: Der Abfallsackhalter Kongamek, 4 Lenkrollen, offen bietet Ihnen eine praktische mobile Lösung – ob zum Sammeln von Müll, Einsammeln von Abfall oder zum Bündeln mehrerer Müllsäcke. Stahl-Konstruktion mit stabiler Bodenplatte, elektrolytisch verzinkt Mit 4 leichtgängigen Lenkrollen 30 kg Tragkraft 60 l oder 120 l Fassungsvolumen Behältertyp = Abfallsackständer Einsatzbereich = Innenbereich Sammeleinheiten Anzahl = 1 Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 4 Rollen Material = Kunststoff Höhe = 900 mm Breite = 380 mm Tiefe = 450 mm Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Farbe = verzinkt Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
4
Sammeleinheiten Anzahl:
1
Behältertyp:
Abfallsackständer
Breite:
380 mm
Eigengewicht:
6 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Verfahrbar:
ja
Farbe:
verzinkt
Höhe:
900 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
450 mm
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
6.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Schwedische Pos
... >
Abfallsysteme
>
Abfallsackhalter
>
Kongamek Abfallsackhalter Kongamek, 60/120 Liter, 4 Lenkrollen, offen
Weitere Suchbegriffe:
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
müllsackhalter 125 l
,
abfallsackhalter
,
kongamek müllsackständer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 67,19*
€ 89,91*
Lager 2813
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,50*
€ 90,32*
Lager 9185
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 69,54*
€ 92,99*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,84*
€ 98,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrolytisch verzinkter Müllsackständer für 60 Ltr. Säcke. - Maße: 34 x 34 x
Konga Mekaniska
KM3029-E
ab € 49,26*
Ähnlich
Straßenreinigungswagen - Maße: 120 x 82 x 100 cm - Gewicht: 24,5 kg -
Konga Mekaniska
KM145760
ab € 381,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen