Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschkantenprofil, Aluminium m2, rot/weiß, B 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-710
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263710
EAN/GTIN:
     4250971507008
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutschkantenprofil, Aluminium m2, rot/weiß, B 1000 mm
  • auf allen Untergründen einsetzbar, schnelle und einfache Montage ohne Vorkenntnisse
  • hohe Abriebfestigkeit, (ca. 1 Million Begehungen)
  • korrosionsfest
  • sofort belastbar
  • Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar, z.B. bei Verschleiß
  • mit m2-Antirutschbelag™
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • 1,5 mm flaches Kantenprofil
  • UV-Stabil
  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,72
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
120 mm
Höhe Außen:
45 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Kantenschutzprofil, Antirutschkantenprofil, Stufenprofil, Treppenkanten-Schutzprofil, Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, antirutschband außenbereich, Treppenkantenschutz, treppenkantenprofil selbstklebend, treppenkantenschutz rutschfest, treppenkantenschutz selbstklebend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,55*
€ 91,79*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 101,01*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.