Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschtreppenkantenprofil, Aluminium m2, rot/weiß, B 800 mm, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-822
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263822
EAN/GTIN:
     4250971507572
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutschtreppenkantenprofil, Aluminium m2, rot/weiß, B 800 mm, Materialstärke 3 mm
  • Treppenkantenprofil mit Antirutscheinlage, mit vorgebohrten Befestigungslöchern, Abkantung 31 mm
  • trägt nur 3 mm auf, optisch elegant, die Antirutscheinlage verdeckt die Befestigungslöcher
  • für Treppen, Podeste, einzelnen Stufen und Absätzen, auf glatten, kalten oder feuchten Untergründen im Innen- und Außenbereich
  • Antirutscheinlage ist austauschbar (z.B. bei Verschleiß)
  • sofort begehbar, hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • mit m2-Antirutschbelag™
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
53 mm
Höhe Außen:
31 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
0,35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 31,99*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 38,09*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.