Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband verformbar
>
Artikel
m2-Antirutschbelag™, verformbar, gelb, Rolle 25 mm x 18,3 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-264-212
Hersteller:
Melhose
Herst.-Nr.:
264212
EAN/GTIN:
4250971504687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, verformbar, gelb, Rolle 25 mm x 18,3 m
Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
der flexible Aluminiumrücken passt sich hervorragend an die Untergrundstruktur an, wie z.B. Riffel-, Well- und Tränenbleche
auch zum Umkanten geeignet
hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
mineralölresistent, weitgehend chemikalienresistent
hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
einfache Verlegung mit einem Gummihammer oder einer Andruckrolle
60er Aluminiumoxid Körnung
für unebene, rauhe oder profilierte Flächen, Riffel-, Tränen, Wellbleche
auch für Ziegelböden oder stark strukturierte Fliesen geeignet
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 25 x 170 x 25
Länge Rollenware [mm]: 18300
Farbe: gelb
Körnung: 60er Körnung
Version: Verformbar
Eigenschaft: R13
Werkstoff: Aluminiumoxid
Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
Gewicht [kg]: 0,36
Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
25 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,36 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Bodenmarkierung und Bodenreparatur
>
Antirutschbänder
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband Innenbereich
,
Antirutschband für Treppen
,
Antirutschband für Bleche
,
Antirutschband verformbar
,
alle antirutschbänder 25mm
,
antirutschband außen
,
alle antirutschbänder gelb
,
Antirutschband
,
Antirutsch klebeband
,
anti rutsch tape
,
antirutschband treppe
,
antirutsch belag
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 22,12*
€ 33,39*
Lager 4445
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 31,98*
€ 42,35*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 44,02*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 36,98*
€ 57,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,02*
€ 52,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,82*
€ 52,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,90*
€ 49,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,31*
€ 47,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,62*
€ 47,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,25*
€ 39,57
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M Kantenschutz (Versiegelung) Safety Walk,Tube à 150 ml für ca. 40 lfm
3M
ab € 40,58*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 150 mm
k.A.
ab € 70,10*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 45 mm
k.A.
ab € 40,50*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 75 mm
k.A.
ab € 52,69*
Zubehör
Profil-Andruckrolle, zum Verkleben von Bodenbelägen, 43mm
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,29*
Zubehör
Profilandruckroller 100 mm
Brady
268529
ab € 52,43*
Zubehör
Tape Primer 83 Dose à 1 l für ca. 5 m² geeignet für unebene, poröse Untergründe
3M
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen