Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, verformbar, Rolle, Breite 25 mm, gelb 141870-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141870-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M2GR025183
EAN/GTIN:
     4250971504687
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, verformbar, Rolle, Breite 25 mm, gelb Dieser m2-Antirutschbelag™ ist verformbar und passt sich durch seinen flexiblen Aluminiumrücken selbst profiliertem Untergrund gut an. Durch seine Acrylklebstoffschicht lässt sich das rutschhemmende Klebeband leicht anbringen. Verformbarer Anti-Rutsch-Streifen passt sich verschiedensten Untergründen an Durch flexiblen Aluminiumrücken auch zum Umkanten geeignet Leichte Verlegung durch selbstklebende Acrylklebstoffschicht Hervorragende Rutschhemmung nach berufsgenossenschaftlicher Regel 181 (R13) Eigenschaften = Verformbar UV-resistent Ölresistent Chemische Beständigkeit Befestigungsart = selbstklebend Rutschsicherheitswert = R13 Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Stärke = 1 mm Oberfläche = feinkörnig Material = Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial Material Einheit = Rolle Rollenlänge = 18,3 m Rollen Breite = 25 mm Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaften:
Verformbar\;UV-resistent\;Ölresistent\;Chemische Beständigkeit\;
Farbe:
gelb
Material:
Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial
Material Einheit:
Rolle
Oberfläche:
feinkörnig
Rollen Breite:
25 mm
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschsicherheitswert:
R13
Stärke:
1 mm
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
68053000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 22,12*
€ 33,80*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 31,97*
€ 42,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,20*
€ 44,17*
€ 4,70*
ab € 37,01*
€ 58,24*
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 206,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,50*
€ 50,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,16*
€ 46,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,60*
Zubehör
k.A.
ab € 70,16*
Zubehör
k.A.
ab € 40,57*
Zubehör
k.A.
ab € 52,85*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,50*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.