Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor Gasflaschen", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-714
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     266714
EAN/GTIN:
     4061466040562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W029 Warnung...
Warnung vor Gasflaschen W029 Warnsc...
warnschild en iso 7010 w029 warnung...
Warnschild "Warnung vor Gasflaschen", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Seitenlänge [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor Gasflaschen
  • Piktogramm-Nummer: W029
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Warn-Schild Warnung vor Gasflaschen, Warnschild Gasflaschen, Warnzeichen, Warnschilder, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.04.300
ab € 15,18*
Ähnlich
Marahrens
K160.04.238
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.