Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild "Handschuhe benutzen", ISO, Aluminium, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-777
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     266777
EAN/GTIN:
     4061466023718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild "Handschuhe benutzen", ISO 7010, Aluminium, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Gebotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Handschutz benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M009
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild EN ISO 7010 M011 Hände waschen, Hände waschen M011 Gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen 20cm, gebotsschilder praxisbewährt, Gebotsschild Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, ISO 7010 Schutzhandschuhe, Gebotszeichen, Gebotsschild, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7012
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 43,13*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 56,56*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,56*
€ 67,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,89*
€ 61,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,21*
€ 59,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,88*
€ 58,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
266775
ab € 20,57*
Ähnlich
Marahrens
266776
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.