Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Etagenwagenboden
>
Artikel
Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 3 Böden und L 1395 mm
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-269-583
Hersteller:
Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
269583
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 3 Böden und L 1395 mm
1 Paar Gittertüren, verzinkt, passend für Etagenwagen KM mit 3 Böden und Länge 1395 mm
Technische Daten:
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht [kg]: 5
Marke: Kongamek
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
5 kg
... >
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
kongamek etagenwagen
,
etagenwagen
,
Transportgeräte
,
Kongamek
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,96*
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 97,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 243,43*
€ 289,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 240,37*
€ 286,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 229,07*
€ 272,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 220,39*
€ 262,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 195,96*
€ 233,19
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 4 Böden und L 1195 mm
Konga Mekaniska
269586
ab € 224,05*
Ähnlich
Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 4 Böden und L 1395 mm
Konga Mekaniska
269587
ab € 274,79*
Ähnlich
Serie 8000 Gittertüren, verzinkt, 500 x 40 x 800 mm
Konga Mekaniska
KM8000-3LG
ab € 168,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen