Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Etagenwagenboden
>
Artikel
Serie 8000 Gittertüren, verzinkt, 500 x 40 x 800 mm
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-KONGAMEKKM8000-3LG
Hersteller:
Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
KM8000-3LG
EAN/GTIN:
7350050357757
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Serie 8000 Gittertüren
... >
Transportgeräte
>
Zubehör Transport
>
Zubehör Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe:
kongamek etagenwagen
,
etagenwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Türen
,
Gittertüren
,
KONGAMEK
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,41*
€ 205,45*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,34*
€ 225,54*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,72*
€ 293,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 293,56*
€ 349,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 284,97*
€ 339,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 269,87*
€ 321,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 263,10*
€ 313,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 241,72*
€ 287,65
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 120,86* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 3 Böden und L 1395 mm
Konga Mekaniska
269583
ab € 195,96*
Ähnlich
Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 4 Böden und L 1195 mm
Konga Mekaniska
269586
ab € 224,05*
Ähnlich
Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 4 Böden und L 1395 mm
Konga Mekaniska
269587
ab € 274,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen