Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 4 Böden und L 1395 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-587
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     269587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 4 Böden und L 1395 mm
  • 1 Paar Gittertüren, verzinkt, passend für Etagenwagen KM mit 4 Böden und Länge 1395 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 5
  • Marke: Kongamek
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: kongamek etagenwagen, etagenwagen, Transportgeräte, Kongamek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 137,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 332,57*
€ 395,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 330,24*
€ 392,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 310,03*
€ 368,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 301,25*
€ 358,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 274,79*
€ 327,00
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
269583
ab € 195,96*
Ähnlich
Konga Mekaniska
269586
ab € 224,05*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM8000-3LG
ab € 168,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.