Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Pumpensystem für Chemikalien, PE-Fasswagen und Handpumpe aus PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     271142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Mobiles Pumpensystem für Säuren / Chemikalien, mit Fasswagen aus PE und Handpumpe aus PP
  • Praktischer und leicht zu verfahrender Fasswagen aus chemikalienbeständigem PE mit integrierter Pumpe (manuell, elektrisch oder Akku-betrieben)
  • Geeignet für Kunststoff- und Stahlfässer bis zu 220 / 200 Liter
  • Integriertes Abtropfbecken, Schlauchführung, Halterung Zapfpistole
  • Komfortables Pumpenrohr und Kabelfach
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Räder
  • Für Ihre Sicherheit: Gurt zur Transportsicherung
  • Geliefert mit praktischem Zubehörset - Inhalt: 25x wiederverwendbare Reinigungstücher, 5x Densorb Universal Fassauflage für 200-l-Fass, 1x Vollsichtbrille und 12 Paar Nitrilhandschuhe
  • Handpumpe zur Förderung von vielen Chemikalien, Säuren, Laugen, Reinigungsmitteln, etc
  • Kolbenstange Metall, PP ummantelt
  • PTFE-Dichtung
  • gute Fassrestentleerung durch tief liegendes Bodenrückschlagventil
  • inkl. Fassverschraubung aus PP (Mauser 2‘‘)
  • Tauchrohr Ø mm: 32
  • Weitere Informationen zur Pumpe: Art.-Nr. 148426
Technische Daten:
  • Antrieb: manuell
  • Einsatzbereich: Säuren/Laugen, Chemikalien
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Version: mobile Fasspumpe
  • Breite außen [mm]: 789
  • Tiefe außen [mm]: 859
  • Höhe außen [mm]: 1545
  • Schlauchlänge [mm]: 1200
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 32
  • Werkstoff: PE
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Geeignet für: Natriumchlorid, Natriumhydroxid, Essig-, Phosphor-, Salpeter-, Salz-, Schwefelsäure, Wasserstoffperoxid
  • Werkstoff 2: PP
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
789 mm
Tiefe Außen:
859 mm
Höhe Außen:
1545 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
PE
Tauchtiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fasstransportwagen, Fasswagen, fasspumpe säuren, fasstransportwagen, fasspumpe 1m, Pumpenwagen, Fasspumpenwagen, Mobiles Pumpensystem, PP Fasspumpe, Chemikalienpumpen, Behälterpumpen, Handpumpen, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,05*
€ 836,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,16*
€ 830,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,16*
€ 810,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,53*
€ 782,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,36*
€ 720,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
271346
ab € 1.396,75*
Ähnlich
k.A.
271345
ab € 1.132,19*
Ähnlich
k.A.
271344
ab € 676,01*
Ähnlich
k.A.
271343
ab € 512,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.