Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Pumpensystem für Chemikalien, PE-Fasswagen und elektr. Fasspumpe aus PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     271345
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Mobiles Pumpensystem für Säuren / Chemikalien, mit Fasswagen aus PE und elektr. Fasspumpe aus PP
  • Praktischer und leicht zu verfahrender Fasswagen aus chemikalienbeständigem PE mit integrierter Pumpe (manuell, elektrisch oder Akku-betrieben)
  • Geeignet für Kunststoff- und Stahlfässer bis zu 220 / 200 Liter
  • Integriertes Abtropfbecken, Schlauchführung, Halterung Zapfpistole
  • Komfortables Pumpenrohr und Kabelfach
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Räder
  • Für Ihre Sicherheit: Gurt zur Transportsicherung
  • Geliefert mit praktischem Zubehörset - Inhalt: 25x wiederverwendbare Reinigungstücher, 5x Densorb Universal Fassauflage für 200-l-Fass, 1x Vollsichtbrille und 12 Paar Nitrilhandschuhe
  • Pumpe für dünnflüssige Säuren und Laugen, Chemikalien u.v.m. im Labor- und Chemikalienbereich
  • Sichere Abfüllung aus / in kleineren Behältern
  • Leicht und handlich
  • Dichtungslos und ohne Schmiermittel
  • 230 V-Motor/ 200 W mit 3 m Kabel und Stecker
  • Lieferung als nutzungsfertige Garnitur inkl. medienbeständigem PVC-Schlauch (1,5 m) und Zapfventil
  • Fassadapter als Zubehör erhältlich
  • Weitere Informationen zur Pumpe: Art.-Nr. 172088
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Säuren/Laugen, Chemikalien
  • Version: mobile Fasspumpe
  • Breite außen [mm]: 789
  • Tiefe außen [mm]: 859
  • Höhe außen [mm]: 1545
  • Geeignet für: Salz-, Akku-, Ameisensäure (50%), Entwickler, Chlorsäure
  • Gewicht [kg]: 37,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
789 mm
Tiefe Außen:
859 mm
Höhe Außen:
1545 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Farbe:
grau
Gewicht:
37,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fasstransportwagen, Fasswagen, fasspumpe säuren, akkupumpe, Pumpenwagen, Fasspumpenwagen, Mobiles Pumpensystem, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Container Pumpen, Elektro Fasspumpen, lutz fasspumpe, Dosierpumpe, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,64*
€ 1.533,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,68*
€ 1.528,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,70*
€ 1.469,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,55*
€ 1.420,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,19*
€ 1.347,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
271346
ab € 1.396,75*
Ähnlich
k.A.
271142
ab € 605,36*
Ähnlich
k.A.
271344
ab € 676,01*
Ähnlich
k.A.
271343
ab € 512,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.