Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Pumpensystem für Mineralöle, PE- Fasswagen und Handpumpe aus Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     271343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Mobiles Pumpensystem für Mineralöle, mit Fasswagen aus PE und Handpumpe aus Druckguss
  • Praktischer und leicht zu verfahrender Fasswagen aus chemikalienbeständigem PE mit integrierter Pumpe (manuell, elektrisch oder Akku-betrieben)
  • Geeignet für Kunststoff- und Stahlfässer bis zu 220 / 200 Liter
  • Integriertes Abtropfbecken, Schlauchführung, Halterung Zapfpistole
  • Komfortables Pumpenrohr und Kabelfach
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Räder
  • Für Ihre Sicherheit: Gurt zur Transportsicherung
  • Geliefert mit praktischem Zubehörset - Inhalt: 25x wiederverwendbare Reinigungstücher, 5x Densorb Universal Fassauflage für 200-l-Fass, 1x Vollsichtbrille und 12 Paar Nitrilhandschuhe
  • Handpumpe zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffe, Petroleum (ehem. Gefahrenklasse A I bis III), Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt), dünnflüssige Mineralöle
  • Die Pumpe besitzt eine EX-Zulassung: EX II 2/2 G c IIa T3
  • Aus Druckguss, für 200 l-Fässer mit Fassgewinde M 64 x 4 und R 2"
  • Förderleistung: ca. 0.25 l / Hub
  • Tauchtiefe: 840 mm
  • Mit leitfähiger Schlauchgarnitur DN 19 mit Knickschutzfeder und Auslaufkrümmer
  • Weitere Informationen zur Pumpe: Art.-Nr. 117561
Technische Daten:
  • Antrieb: manuell
  • Einsatzbereich: petrochemische Flüssigkeiten, leichte Mineralöle, entzündbare Medien, Frostschutzmittel, Mineralöle
  • Version: mobile Fasspumpe
  • Breite außen [mm]: 789
  • Tiefe außen [mm]: 859
  • Höhe außen [mm]: 1545
  • Geeignet für: Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat)
  • Gewicht [kg]: 38,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
789 mm
Tiefe Außen:
859 mm
Höhe Außen:
1545 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Farbe:
grau
Gewicht:
38,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fasstransportwagen, Fasswagen, hand-fasspumpe 84cm, fasstransportwagen, fasspumpen mineralöl, Pumpenwagen, Fasspumpenwagen, Mobiles Pumpensystem, Flüssigkeitspumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,35*
€ 712,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,79*
€ 705,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,72*
€ 687,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,58*
€ 664,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,31*
€ 609,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
271346
ab € 1.396,75*
Ähnlich
k.A.
271345
ab € 1.132,19*
Ähnlich
k.A.
271142
ab € 605,36*
Ähnlich
k.A.
271344
ab € 676,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.