Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Pumpensystem für Diesel, PE-Fasswagen und elektr. Fasspumpe Typ HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     271344
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Mobiles Pumpensystem für Diesel, mit Fasswagen aus PE und elektr. Fasspumpe Typ HP
  • Praktischer und leicht zu verfahrender Fasswagen aus chemikalienbeständigem PE mit integrierter Pumpe (manuell, elektrisch oder Akku-betrieben)
  • Geeignet für Kunststoff- und Stahlfässer bis zu 220 / 200 Liter
  • Integriertes Abtropfbecken, Schlauchführung, Halterung Zapfpistole
  • Komfortables Pumpenrohr und Kabelfach
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Räder
  • Für Ihre Sicherheit: Gurt zur Transportsicherung
  • Geliefert mit praktischem Zubehörset - Inhalt: 25x wiederverwendbare Reinigungstücher, 5x Densorb Universal Fassauflage für 200-l-Fass, 1x Vollsichtbrille und 12 Paar Nitrilhandschuhe
  • Leichte, handliche, sichere und leistungsstarke Pumpe zum Umfüllen von Diesel, Heizöl, Motorölen
  • Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz (Auslaufsicherung)
  • Gewinde M 64 x 4 und G 2"
  • 4-m-Druckschlauch
  • Verschleißarme Kreiselpumpe
  • Weitere Informationen zur Pumpe: Art.-Nr. 117541
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Mineralöle
  • Tauchtiefe [mm]: 1600
  • Version: mobile Fasspumpe
  • Breite außen [mm]: 789
  • Tiefe außen [mm]: 859
  • Höhe außen [mm]: 1545
  • Kabellänge [mm]: 3000
  • Schlauchlänge [mm]: 4000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 19
  • Werkstoff: PE
  • Leistung [W]: 250
  • Viskosität max [mPas]: 20
  • Förderhöhe max. [mWS]: 14
  • Fördermenge max. [l/min]: 37
  • Geeignet für: Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat)
  • Innengewinde: 64x4
  • Innengewinde 2: 2"
  • Außengewinde: 64x4
  • Außengewinde 2: 2"
  • Schutzart IP: IP 44
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 38,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
789 mm
Tiefe Außen:
859 mm
Höhe Außen:
1545 mm
Werkstoff:
PE
Tauchtiefe:
1600 mm
Leistung:
250 W
Farbe:
grau
Gewicht:
38,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fasstransportwagen, Fasswagen, elektrische fasspumpen 1600mm, akkupumpe, Pumpenwagen, Fasspumpenwagen, Mobiles Pumpensystem, Elektro Fasspumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Abfüllpumpen, Ölpumpen, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,88*
€ 922,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,44*
€ 915,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,65*
€ 893,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,15*
€ 862,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,01*
€ 804,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
271346
ab € 1.396,75*
Ähnlich
k.A.
271345
ab € 1.132,19*
Ähnlich
k.A.
271142
ab € 605,36*
Ähnlich
k.A.
271343
ab € 512,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.