Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange, 250 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-612
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     272612
EAN/GTIN:
     4251456830567
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Gripzange, 250 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Gripzange
  • Größe: 250 mm
  • Länge außen [mm]: 250
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,7
Weitere Informationen:
Länge Außen:
250 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreie Gripzange, Gripzange Ex-Bereich, Gripzange Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.