Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkastenwagen aus Stahl, mit Deckel, 1175 x 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-671
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     272671
EAN/GTIN:
     4035694000605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtkastenwagen aus Stahl, mit Deckel, EasySTOP, 1175 x 780 mm
  • Robuste Konstruktion aus Stahl
  • Wahlweise mit und ohne Klappdeckel
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1175 x 780
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Bereifung: TPE
  • Marke: VARIOfit
  • Maße außen B x T x H [mm]: 830 x 1330 x 1150
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 300
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Gewicht [kg]: 77,5
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
830 mm
Tiefe Außen:
1330 mm
Höhe Außen:
1150 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
77,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Längswandwagen, kastenwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Variofit
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,30*
€ 536,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,07*
€ 536,80*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,44*
€ 569,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,58*
€ 582,29*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,26*
€ 694,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,36*
€ 826,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,10*
€ 812,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,36*
€ 788,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,26*
€ 772,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,26*
€ 751,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,79*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,35*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.