Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver-Aufladefeuerlöscher, 6 kg, Brandklasse A, B, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Aufladefeuerlöscher, 6 kg, Brandklasse A, B, C
  • hochwertiger, wartungsfreundlicher Aufladepulverlöscher gemäß EN 3
  • Brandklassen A, B, C
  • ideal für GGVS-Transporte
  • mit innenliegender CO-Treibmittelflasche
  • praktische Schlagknopfarmatur
  • abstellbare Löschpistole
  • inkl. Wandhalter und Fußring für höchste Standfestigkeit
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher
  • Tiefe außen [mm]: 165
  • Breite außen [mm]: 215
  • Höhe außen [mm]: 499
  • Durchmesser außen [mm]: 150
  • Werkstoff: Stahl
  • Löschmittel: Löschpulver
  • Rating: 34 A / 183 B, C
  • Löschmitteleinheiten: 10 Stück
  • Gewicht [kg]: 10,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
215 mm
Tiefe Außen:
165 mm
Höhe Außen:
499 mm
Durchmesser Außen:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher pulver, pulver feuerlöscher, ABC-Feuerlöscher, ABC-Löscher, Aufladellöscher, Aufladepulverlöscher, Gloria Feuerlöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
219128
ab € 42,05*
Zubehör
k.A.
219129
ab € 52,25*
Zubehör
k.A.
266769
ab € 76,79*
Zubehör
k.A.
116166
ab € 79,24*
Zubehör
k.A.
126502
ab € 52,31*
Zubehör
k.A.
219126
ab € 52,67*
Zubehör
k.A.
219127
ab € 59,54*
Zubehör
k.A.
266768
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.