Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform aus Aluminium, 1 Stufe, mit R 13 Rutschschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-493
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     274493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Arbeitsplattform aus Aluminium, 1 Stufe, mit R 13 Rutschschutz
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Tiefe Stufen und große Trittfläche aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
  • Grundfläche B 590 x T 370 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen/Sprossen: 1
  • Breite außen [mm]: 590
  • Arbeitshöhe bis ca. [m]: 2,2
  • Standhöhe [m]: 200
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 550
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 300
  • Gewicht [kg]: 3
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Marke: MUNK
Weitere Informationen:
Breite Außen:
590 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattformen, Klapptritte, Arbeitspodeste, Arbeitsdielen, Podeste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 313,68*
Ähnlich
KRAUSE
274494
ab € 433,79*
Ähnlich
KRAUSE
274496
ab € 712,80*
Ähnlich
KRAUSE
274497
ab € 909,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.