Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform aus Aluminium, 2 Stufen, mit R 13 Rutschschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-494
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     274494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Arbeitsplattform aus Aluminium, 2 Stufen, mit R 13 Rutschschutz
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Tiefe Stufen und große Trittfläche aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
  • Grundfläche B 700 x T 650 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen/Sprossen: 2
  • Breite außen [mm]: 700
  • Arbeitshöhe bis ca. [m]: 2,4
  • Standhöhe [m]: 0.4
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 550
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 300
  • Gewicht [kg]: 6
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Marke: MUNK
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattformen, Klapptritte, Arbeitspodeste, Arbeitsdielen, Podeste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,11*
€ 609,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,55*
€ 607,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,35*
€ 598,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,43*
€ 577,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,79*
€ 516,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 313,68*
Ähnlich
KRAUSE
274493
ab € 219,61*
Ähnlich
KRAUSE
274496
ab € 712,80*
Ähnlich
KRAUSE
274497
ab € 909,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.