Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtschutzgitter, 1,60 m x 1,60 m, verzinktes Stahlgestell, zusammenklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-180
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     286180
EAN/GTIN:
     4250384703202
Suchbegriffe:
Reflexfolie
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
Schachtschutzgitter, 1,60 m x 1,60 m, 2-teilig, verzinktes Stahlgestell, zusammenklappbar
  • optimal für dein Einsatz bei Arbeiten im Straßenbau
  • Schachtschutzgitter nach TL
  • geeignet zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen
  • verzinktes Stahlgestell aus Rohrrahmen, aus Ø 26,9 mm Rundrohren gefertigt
  • zwischen den Rohren ist ein Gittergewebe eingeschweißt
  • mit eingenieteter Schranke und eingenieteter Tastleiste
  • jeweils 1 Element besteht aus 2 zusammenklappbaren Gittern, die drehbar, aber fest miteinander verbunden sind
  • durch Hinzufügen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt vergrößert werden
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Gewicht [kg]: 56,33
  • Marke: Schake
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1600 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
56,33 kg
Weitere Suchbegriffe: reflexfolie, schachtschutzgitter 1,60 x 1,60 m, Absperrgitter, Schachtschutz, Schachtgitter, Baustellengitter, Gitter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 404,18*
€ 466,26*
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 404,45*
€ 466,29*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 321,01*
€ 490,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,35*
€ 499,22*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,62*
€ 545,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,52*
€ 649,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,70*
€ 633,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,91*
€ 600,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,02*
€ 589,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,62*
€ 569,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 115,17*
Ähnlich
Schake
ab € 134,92*
Ähnlich
Schake
ab € 119,97*
Ähnlich
Schake
ab € 129,48*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
ab € 183,05*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
ab € 213,70*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 213,72*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 225,57*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
ab € 183,25*
Ähnlich
Temka
ab € 467,82*
Ähnlich
Urbanus
ab € 119,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 413,17*
Ähnlich
Schake
35600
ab € 149,62*
Ähnlich
Schake
35620
ab € 165,40*
Ähnlich
Schake
ab € 16,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.