Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Materialschrank mit 4 Fachböden, B 935, T 400, H 1950 mm, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-287-147
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
287147
EAN/GTIN:
4025314216646
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Materialschrank mit 4 Fachböden, B 935, T 400, H 1950 mm, grau
stabile Stahlblechkonstruktion, Fachböden verzinkt
Flügeltüren mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
Technische Daten:
Ausstattung: 4 Fach/Einlegeböden, höhenverstellbar
Breite außen [mm]: 935
Tiefe außen [mm]: 400
Höhe außen [mm]: 1950
Korpusfarbe: grau
RAL-Code: 7035
Türfarbe: grau
RAL-Code 2: 7035
Werkstoff: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Traglast Einlegeboden [kg]: 50
Türöffnungswinkel (°): 110
Gewicht [kg]: 56,05
Weitere Informationen:
Breite Außen:
935 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
56,05 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Materialschränke
>
Materialschränke mit Einlegeböden
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Material-Schrank
,
Materialschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
universalschrank h1950xb935xt400mm
,
material werkzeugschrank
,
c+p werkzeugschrank
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
33 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 271,50*
€ 329,88*
Lager 3551
33 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 271,45*
€ 329,91*
Lager 9587
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 267,14*
€ 334,32*
Lager 420
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,24*
€ 357,58*
Lager 711
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 324,34*
€ 388,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,58*
€ 425,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,68*
€ 422,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,42*
€ 392,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,24*
€ 350,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Möbelsysteme
1220-80|
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen