| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_1220-00-S10000 Herst.-Nr.: 1220-00 S10000 EAN/GTIN: 4025314216646 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast vo Weitere Informationen: | | Gewicht: | 56,41 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Anschlag Front 2: | zueinanderschlagend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schränke, Metall-Werkzeugschran |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 265,66* | € 332,23* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 280,81* | € 339,65* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,84* | € 356,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,04* | € 384,88* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,23* | € 491,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|