Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Biotextra Reinigungstücher, biologisch abbaubar, weiß, 1 Palette
Menge:
Palette
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-289-752
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
289752
EAN/GTIN:
5425035595638
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Biotextra Reinigungstücher, biologisch abbaubar, kratzfrei, weiß, 1 Palette, 42 Rollen
fusselarme, hygienische Tücher für nahezu alle leichten Reinigungsaufgaben
100 % biologisch abbaubar und kompostierbar, umweltfreundliche Alternative zu Synthetikfasern
besonders starkes und absorptionsfähiges Spezialgewebe aus Zellulose und Polylactiden
Technische Daten:
Werkstoff: Zellulose-Viskose-Mischung
Breite außen [mm]: 800
Höhe außen [mm]: 1950
Farbe: weiß
Abrisse: 42000 Stück
Flächengewicht [g/m²]: 45
Tuchformat [mm]: 300 x 380 mm
Eigenschaften Reinigungstuch: hygienisch, kratzfrei, extra reißfest, extra saugstark, silikonfrei, fusselarm, ohne Bindemittel, biologisch abbaubar
Format: Rollen
Perforation: ja
Gewicht [kg]: 224
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Zellulose-Viskose-Mischung
Farbe:
weiß
Gewicht:
224 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Flächenreinigung
>
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Hygiene-Palette
,
Hygienepalette
,
Kunststoffreinigungstücher
,
Oberflächenreinigungstuch
,
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
putztuch 30x38cm
,
kunststoffreinigungstücher
,
allzwecktücher viskose
,
Putztücher
,
Putzvliestücher
,
Vliestücher
,
Putzpapier
,
Vliestuch
,
nachhaltiges Reinigungstuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.310,79*
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 42 Rollen (ab € 55,01881* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.624,92*
€ 3.123,65
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.567,09*
€ 3.054,84
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.413,54*
€ 2.872,11
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.346,18*
€ 2.791,95
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 2.310,79*
€ 2.749,84
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Biotextra Reinigungstücher, biologisch abbaubar, weiß, 2 Rollen
k.A.
246187
ab € 76,42*
Ähnlich
Biotextra Reinigungstücher, biologisch abbaubar, weiß, gefaltet Z-Falz
k.A.
246188
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen