Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Zusatz "Brandmelderzentrale", DIN, Kst., 297 x 105 mm, 10 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-297
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290297
EAN/GTIN:
     4061466062090
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Brandschutzschild Zusatz "Brandmelderzentrale", DIN 4066, Kunststoff, 297 x 105 mm, VE = 10 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß DIN 4066
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 297 x 105
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Brandmelderzentrale
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,052
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,052 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,734*
€ 3,798*
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 4,19*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,315*
€ 4,545*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,545*
€ 5,40855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,405*
€ 5,24195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,135*
€ 4,92065
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,315*
€ 3,94485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.02.024
ab € 2,02*
Ähnlich
Marahrens
290296
ab € 39,90*
Ähnlich
Marahrens
290298
ab € 43,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.