Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Chip Box, leitfähig, 200 x 140 x 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-482
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299482
EAN/GTIN:
     4056705620681
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln
ESD-Chip Box, leitfähig, 200 x 140 x 50 mm
  • leitfähiger Karton mit aufkaschiertem Steckschaum
  • aus Wellpappe mit hohen Abschirmeigenschaften durch leitfähige Innenbeschichtung
  • Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest
  • korrosionsfrei und frei von Schwermetallen
  • Aufdruck: ESD-Warnsymbol
  • mehrfach verwendbar
Technische Daten:
  • Maße innen L x B x H [mm]: 200 x 140 x 50
  • Werkstoff: Noppenschaum
  • Farbe: blau
  • Verpackungseinheit (VE): 40 Stück
  • Inhaltsmenge: 40
  • Gewicht [kg]: 0,317
Weitere Informationen:
Länge Innen:
200 mm
Breite Innen:
140 mm
Höhe Innen:
50 mm
Werkstoff:
Noppenschaum
Farbe:
blau
Gewicht:
0,317 kg
Weitere Suchbegriffe: FEFCO-0413, Fefco0413, chip box, Abschirmboxen, Schaumverpackung, Wellpappe, antistatisch, Antistatik, ESD verpackung, ESD Karton, ESD Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,56*
€ 202,95*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 219,13*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,95*
€ 241,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 200,16*
€ 238,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 187,85*
€ 223,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,59*
€ 208,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,56*
€ 193,45
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 4,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8370012
ab € 19,60*
Zubehör
TransPak
8370009
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.