Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipbox, 200 x 140 x 50 mm, ESD, blau, mit 20 mm rosa Innens 323135-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323135-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462068
EAN/GTIN:
     4056705620681
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln
Chipbox, 200 x 140 x 50 mm, ESD, blau, mit 20 mm rosa Innenschaum Bestens für den Versand elektrostatisch empfindlicher Produkte geeignet Aus mit hohen Abschirmeigenschaften durch leitfähige Innenbeschichtung Aufdruck: ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in Deutsch und Englisch, Resy-Symbol Innen- und Aussendecke permanent ableitfähig und abriebfest Gute mechanische Eigenschaften Mehrfach verwendbar, recycelbar Korrosionsfrei Frei von Schwermetallen Schaummaterial: 22 mm hoher Noppenschaum
Weitere Informationen:
WEIGHT GRO:
.317000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Weitere Suchbegriffe: FEFCO-0413, Fefco0413, chip box, Kartonagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,56*
€ 202,95*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 219,13*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,13*
€ 260,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 213,46*
€ 254,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 187,36*
€ 222,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,89*
€ 204,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,99*
€ 196,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,31*
€ 181,25
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 3,80775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8370012
ab € 19,60*
Zubehör
TransPak
8370009
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.