Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
monta PVC-Klebeband 283, transparent, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52µ
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-533
Hersteller:
Monta
Herst.-Nr.:
299533
EAN/GTIN:
4056705201026
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
monta PVC-Klebeband 283, transparent, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52µ
vielseitig einsetzbares Standard-Packband für mittelschwere Kartons bis 36 kg
stabile PVC-Folie als Trägermaterial
sehr hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
kurzzeitig hitze- und kältebeständig
hohe Reißfestigkeit und Klebekraft
umweltfreundlicher Kleber aus Naturkautschuk
leise - geringe Abroll-Lautstärke
Technische Daten:
Materialstärke [mm]: 0.05
Kern-Durchmesser [mm]: 76
Werkstoff: PVC
Farbe: transparent
Marke: monta
Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
Inhaltsmenge: 36
Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,2 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Klebebänder und Packbänder
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
packband 50 mm x 66 m transparent monta
,
pvc-packband transparent
,
pvc packband
,
PVC_Klebeband
,
monta
,
Klebebänder
,
Packbänder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 86,05*
€ 121,18*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 123,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,92*
€ 147,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,95*
€ 146,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,83*
€ 139,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,42*
€ 131,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,38*
€ 117,07
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 2,73278* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handabroller Premium, für 50mm Rollenbreite, 66, 132 und 180 lfm
TransPak
9070057
ab € 15,58*
Zubehör
Handabroller, für 50mm Rollenbreite, Komfort-Spezial
TransPak
9070048
ab € 9,84*
Zubehör
Kennzeichnungsband, 50mm breitx66lfm, 52µ, gelb/schwarz, nach DIN 4818
TransPak
5522001
ab € 2,50*
Zubehör
Klebeband monta 201, geprägt, braun
Monta
299535
ab € 112,64*
Zubehör
monta PVC-Klebeband 250, blau, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57µ
Monta
299540
ab € 121,74*
Zubehör
monta PVC-Klebeband extra stark, braun, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 65µ
Monta
299530
ab € 112,00*
Zubehör
Packband Handabroller, für Klebeband bis 50mm Breite, mit Abrollbremse
TransPak
9070049
ab € 6,77*
Zubehör
tesa Handabroller Economy, für 50 mm Rollenbreite
tesa
299645
ab € 14,57*
Zubehör
tesa Handabroller, für 50mm Rollenbreite, Komfort Safe
TransPak
9070053
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen