Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungshinweisband
>
Artikel
Warn-Klebeband, PP, Aufdruck Oben, in signal-rot, 50 mm breit x 66 lfm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-572
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299572
EAN/GTIN:
4056705700178
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Warn-Klebeband, PP, Aufdruck Oben, in signal-rot, 50 mm breit x 66 lfm
für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
mit signalstarken Warnbändern werden Ihre Versandgüter auf dem Transportweg bestens geschützt
extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
leicht und einfach zu verarbeiten
Technische Daten:
Materialstärke [mm]: 0.06
Kern-Durchmesser [mm]: 76
Werkstoff: PP
Farbe: rot
Verpackungseinheit (VE): 12 Rolle(n)
Inhaltsmenge: 12
Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.06 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0,2 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Klebebänder und Packbänder
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Verpackungshinweisband
,
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
pp-klebeband rot 50 mm x 66 m
,
pp-klebeband
,
pp-klebeband 50mm x 66lfm
,
Kennzeichnungsband
,
Klebebänder
,
Hinweis-Klebeband
,
Hinweisklebeband
,
Oben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,67*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 3,38917* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,13*
€ 64,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,41*
€ 63,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,35*
€ 61,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,93*
€ 55,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handabroller Premium, für 50mm Rollenbreite, 66, 132 und 180 lfm
TransPak
9070057
ab € 15,65*
Zubehör
Handabroller, für 50mm Rollenbreite, Komfort-Spezial
TransPak
9070048
ab € 9,87*
Zubehör
Handabroller, für 50mm Rollenbreite, TP Low-Noise
TransPak
9070050
ab € 10,26*
Zubehör
Packband Handabroller, für Klebeband bis 50mm Breite, mit Abrollbremse
TransPak
9070049
ab € 6,75*
Zubehör
tesa Handabroller Economy, für 50 mm Rollenbreite
tesa
299645
ab € 20,53*
Zubehör
tesa Handabroller, für 50mm Rollenbreite, Komfort Safe
TransPak
9070053
ab € 17,66*
Zubehör
Warn- und Hinweisetiketten, Aufdruck nach Vorgabe, 148 x 45 mm, aus Papier
TransPak
299634
ab € 104,31*
Zubehör
Warn-Klebeband, PP, Aufdruck Bruchgefahr, in warn-orange, 50 mm breit x 66 lfm
TransPak
299578
ab € 42,32*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Bruchgefahr Nicht werfen! Fragile!
TransPak
8370007
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen