Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 16 mm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-708
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299708
EAN/GTIN:
     4056705501386
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen, 16 mm breit
  • Metallverschlusshülsen, verzinkt / glatt
  • Geeignet für Standard Spann- und Verschlussgeräte
  • für Umreifungsbänder aus Polypropylen (PP) und Polyester
Technische Daten:
  • Werkstoff: Metall
  • Farbe: verzinkt
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
  • Inhaltsmenge: 1000
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
16 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
0,01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,74*
€ 60,87*
4 Tage
40
€ 7,90*
ab € 54,04*
€ 69,62*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,92*
€ 71,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,83*
€ 68,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,69*
€ 66,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,83*
€ 62,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,74*
€ 55,62
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299697
ab € 84,86*
Zubehör
TransPak
299698
ab € 47,00*
Zubehör
TransPak
299707
ab € 48,45*
Zubehör
TransPak
299709
ab € 51,09*
Zubehör
TransPak
299712
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.