Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter aus Stahl, Wandmontage, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304726
EAN/GTIN:
     4030695367399
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Abfallsackhalter aus Stahl, Wandmontage, Gummiband zur Sackbefestigung, rot
  • Für die effiziente Abfallsammlung
  • Geeignet für 120-Liter-Säcke
  • Hochwertige Pulverbeschichtung für optimalen Oberflächenschutz
  • Mit Gummiband zur Sackbefestigung
  • Einfaches, schnelles und sicheres Wechseln der Abfallsäcke
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Oberfläche: verzinkt
  • Durchmesser außen [mm]: 345
  • Gewicht [kg]: 2,7
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
345 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
rot
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 120l wandbefestigung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Müllbeutelhalter, Wandhalter Müllbeutel, Wandhalter Müllsäcke, Wandhalter Abfallbeutel, Mülltrennsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,18*
€ 93,60*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 85,01*
€ 109,30*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
304741
ab € 87,19*
Zubehör
k.A.
304739
ab € 139,64*
Zubehör
k.A.
304740
ab € 143,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.