Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuß für 3 Wandmontage-Abfallsackhalter aus Stahl, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304739
EAN/GTIN:
     4030695194025
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Standfuß für 3 Wandmontage-Abfallsackhalter aus Stahl, anthrazit
  • Stabile Konstruktion
  • Hochwertige Pulverbeschichtung für optimalen Oberflächenschutz
  • Schnelle und einfache Montage
Technische Daten:
  • Farbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 7,6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
7,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Standfuß für Abfallsackhalter, Gestell für Abfallsackhalter, Standfuß für Müllbeutelhalter, Gestell für Müllbeutelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
304725
ab € 67,61*
Zubehör
k.A.
304727
ab € 67,55*
Zubehör
k.A.
304724
ab € 72,10*
Zubehör
k.A.
304729
ab € 85,30*
Zubehör
k.A.
304731
ab € 85,46*
Zubehör
k.A.
304728
ab € 85,30*
Zubehör
k.A.
304730
ab € 85,31*
Zubehör
k.A.
304726
ab € 72,18*
Zubehör
k.A.
304733
ab € 109,53*
Zubehör
k.A.
304735
ab € 109,63*
Zubehör
k.A.
304732
ab € 109,50*
Zubehör
k.A.
304734
ab € 109,69*
Zubehör
k.A.
304741
ab € 87,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.