Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter aus Stahl, Wandmontage, Stahldeckel, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304733
EAN/GTIN:
     4030695367351
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackhalter aus Stahl, Wandmontage, Gummiband zur Sackbefestigung, Stahldeckel, blau
  • Für die effiziente Abfallsammlung
  • Geeignet für 120-Liter-Säcke
  • Hochwertige Pulverbeschichtung für optimalen Oberflächenschutz
  • Mit Gummiband zur Sackbefestigung
  • Einfaches, schnelles und sicheres Wechseln der Abfallsäcke
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: verzinkt
  • Durchmesser außen [mm]: 370
  • Gewicht [kg]: 9,3
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
370 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
blau
Gewicht:
9,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Müllbeutelhalter, Wandhalter Müllbeutel, Wandhalter Müllsäcke, Wandhalter Abfallbeutel, Mülltrennsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,42*
€ 146,80*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 110,59*
€ 148,38*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
304741
ab € 87,03*
Zubehör
k.A.
304739
ab € 139,35*
Zubehör
k.A.
304740
ab € 143,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.