Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche, Edelstahl, Deckenmontage, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche, Edelstahl, Deckenmontage, BR 085095, DVGW
  • Duschkopf für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
  • Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
  • Für Deckenmontage
  • Einfache Betätigung mit Zugstange
  • Verrohrung und Kugelhahn aus Edelstahl
  • Polierte Edelstahl-Oberfläche, beständig gegen viele Chemikalien
  • Mit selbstklebendem Hinweisschild für Körperdusche
  • Gemäß EN 15154-1, -5
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Körperdusche
  • Ausstattung: ohne Auffangbecken
  • Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 50
  • Wasseranschluss: 3/4"-IG
  • Wasserdruck min [bar]: 1,5
  • Wasserdruck max [bar]: 3
  • Montage: Deckenmontage
  • Gewicht [kg]: 2,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
245 mm
Höhe Außen:
700 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche deckenmontage, notdusche, B-Safety, Körper-Notdusche, Edelstahl Notdusche, Edelstahl Körperdusche, Edelstahl Notfalldusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,82*
€ 550,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,50*
€ 517,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,62*
€ 504,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
259442
ab € 211,77*
Zubehör
k.A.
305314
ab € 452,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.