Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Körpernotdusche
>
Artikel
Körperdusche mit Augendusche, Edelstahl, Wandmontage, DVGW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-305-271
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
305271
EAN/GTIN:
4251138221720
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche mit Augendusche, Edelstahl, Wandmontage, BR 861095, DVGW
Duschkopf für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
Automatische Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
Für Wandmontage
Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau in Zirkulationsleitungen
Einfache Betätigung der Körperdusche mit Zugstange
Verrohrung und Kugelhahn Körperdusche aus Edelstahl
Polierte Edelstahl-Oberfläche, beständig gegen viele Chemikalien
Augendusche mit 2 Brauseköpfen und Staubschutzkappen
Einfache Betätigung der Augendusche durch großflächige Druckplatte, langnachleuchtend
Mit selbstklebenden Hinweisschildern für Körperdusche und für Augendusche
Gemäß EN 15154-1, -2, -5
DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
Version: Körperdusche mit Augendusche
Ausstattung: ohne Auffangbecken
Anzahl Brauseköpfe: 2
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 14
Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 50
Wasseranschluss: 3/4"-IG
Wasserdruck min [bar]: 1,5
Wasserdruck max [bar]: 3
Montage: Wandmontage
Gewicht [kg]: 8,4
Marke: B-SAFETY
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
630 mm
Höhe Außen:
1625 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Gewicht:
8,4 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Notduschen und Augenspülung
>
Körperduschen und Kombiduschen
Weitere Suchbegriffe:
Notfalldusche
,
Vollkörper-Deckendusche
,
Vollkörper-Wanddusche
,
körperdusche wandmodell
,
notdusche
,
Augendusche
,
B-Safety
,
Körper-Notdusche
,
Augen-Notdusche
,
Edelstahl Körperdusche
,
Edelstahl Augendusche
,
Notdusche mit Zirkulation
,
Notdusche mit Zirkulationsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.081,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,22*
€ 1.460,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,00*
€ 1.452,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,54*
€ 1.394,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,42*
€ 1.349,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,69*
€ 1.287,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Notduschen-Prüfwagen, für Notduschen-Funktionsprüfung, 3-teilig, 30 l
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,57*
Zubehör
Thermostatmischer für Körper- und Kombiduschen, Volumenstrom 60 l/min, BR 710950
k.A.
305314
ab € 450,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen