Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche mit Augendusche, Edelstahl, Wandmontage, 75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305272
EAN/GTIN:
     4251138225247
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche mit Augendusche, Edelstahl, Wandmontage, BR 861095/75 l
  • Duschkopf für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
  • Automatische Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
  • Für Wandmontage
  • Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau in Zirkulationsleitungen
  • Einfache Betätigung der Körperdusche mit Zugstange
  • Verrohrung und Kugelhahn Körperdusche aus Edelstahl
  • Polierte Edelstahl-Oberfläche, beständig gegen viele Chemikalien
  • Augendusche mit 2 Brauseköpfen und Staubschutzkappen
  • Einfache Betätigung der Augendusche durch großflächige Druckplatte, langnachleuchtend
  • Mit selbstklebenden Hinweisschildern für Körperdusche und für Augendusche
  • Gemäß EN 15154-1, -2, -5
Technische Daten:
  • Version: Körperdusche mit Augendusche
  • Ausstattung: ohne Auffangbecken
  • Anzahl Brauseköpfe: 2
  • Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 14
  • Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 75
  • Wasseranschluss: 3/4"-IG
  • Wasserdruck min [bar]: 1,5
  • Wasserdruck max [bar]: 3
  • Montage: Wandmontage
  • Gewicht [kg]: 8,4
  • Marke: B-SAFETY
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
630 mm
Höhe Außen:
1625 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Gewicht:
8,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche wandmodell, notdusche, Augendusche, Industrienotdusche, B-Safety, Körper-Notdusche, Augen-Notdusche, Edelstahl Körperdusche, Edelstahl Augendusche, Notdusche mit Zirkulation, Notdusche mit Zirkulationsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,15*
€ 1.447,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,14*
€ 1.434,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,38*
€ 1.353,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,53*
€ 1.319,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,21*
€ 1.290,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,30*
Zubehör
k.A.
305314
ab € 451,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.