Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentmessgerät PCE-DFG, mit 1/2" Innenvierk.-Aufnahme, bis 5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307073
EAN/GTIN:
     4250348723017
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Drehmomentmessgerät PCE-DFG, mit 1/2" Innenvierkant-Aufnahme, bis 5 Nm
  • Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiedenen Anwendungen messen
  • Für die optimale Performance von Werkzeugen und Maschinen sowie die Minimierung von Ausfallzeiten in Maschinenüberwachung, Qualitätskontrolle, Montage und Wartung
  • Mit Innenvierkant Drehkraftaufnehmer 1/2"
  • Praktisches Grafikdisplay und Software
  • Das Messgerät bietet eine Abtastrate von max. 1600 Hz und eine PEAK Funktion
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 97 x 200 x 42
  • Drehmoment Messbereich max [Nm]: 5
  • Drehmoment Auflösung [Nm]: 0,001
  • Drehmoment Genauigkeit [Nm]: 0,025
Weitere Informationen:
Breite Außen:
97 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
42 mm
Gewicht:
2,94 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,97*
€ 1.568,05*
Frei Haus
ab € 1.445,45*
€ 1.570,32*
Frei Haus
ab € 1.510,07*
€ 1.710,21*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,05*
€ 1.865,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,33*
€ 1.848,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,13*
€ 1.787,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,42*
€ 1.750,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,97*
€ 1.726,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 598,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 5K
ab € 987,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 100TW
ab € 1.379,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10TW
ab € 1.440,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 50K
ab € 1.047,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 1K
ab € 989,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 899,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 421,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 10K
ab € 459,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 25K
ab € 447,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 896,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.154,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 1K
ab € 459,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 2.5K
ab € 459,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 20K
ab € 1.051,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.